Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38430.160.0001 Plain Skive M16 Bolt Stål 40Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WNL 38DR39

GRAINGER M38430.160.0001 Vanlig skive M16 bolt stål 40 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNL Modell: M38430.160.0001Kryssref: 38DR39 / 156D88

Få tak i det Mai 20, mandag
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
963NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM16
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.17.00mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.40mm
Pakke Vekt9.923 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse6mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4644
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.160.0001 Vanlig skive M16 bolt stål 40 mm utvendig diameter, 100 PK
963NOK /pakke