GRAINGER M38430.240.0001 Plain Skive M24 Bolt Stål 50.00Mm Utvendig Diameter, 50PK | AH7WNQ 38DR43

GRAINGER M38430.240.0001 Vanlig skive M24 bolt stål 50.00 mm utvendig diameter, 50 PK

På lager
Vare: AH7WNQ Modell: M38430.240.0001Kryssref: 38DR43 / 156D90

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

757NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM24
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.25.00mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.50mm
Pakke Vekt11.246 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse10mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0598
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.240.0001 Vanlig skive M24 bolt stål 50.00 mm utvendig diameter, 50 PK
757NOK /pakke