GRAINGER B38100.075.0001 Skive 3/4 Bolt Karbonstål 2 Utvendig Diameter, 340PK | AH8JCF 38TT96

GRAINGER B38100.075.0001 Skive 3/4 bolt karbonstål 2 utvendig diameter, 340PK

På lager
Vare: AH8JCF Modell: B38100.075.0001Kryssreferanse: 38TT96

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 154 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Ca. pk. Antall.340
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt14.68 kg
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.148 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.6114
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)19.3

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B38100.075.0001 Skive 3/4 bolt karbonstål 2 utvendig diameter, 340PK
2 154 NOK /pakke