RULAND MANUFACTURING Akselhalsbånd i QCL -serien


filtre
Dimensjonstype: standard , Bli ferdig: Anodisert , Antall stykker: 1 , Driftstemp. Område: -40 grader til 200 grader F , Type: Hurtigklemme , Tåler temperatur: 200 Grader F
StilModellSkruestørrelseBore Dia.Cap SkruestørrelseBreddeKlarering Dia.Inne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
QCL-4-A
M31 / 4 "-13 / 32 "1.496 "-Svart anodisert 6061 aluminium1.5 "520NOK
A
QCL-6-A
M33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "2024 Aluminium38mm628NOK
A
QCL-10-A
M35 / 8 "M310mm1.5 "5 / 8 "2024 Aluminium38mm627NOK
A
QCL-8-A
M31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "2024 Aluminium38mm628NOK
A
QCL-16-A
M41"M413mm2"1"2024 Aluminium50mm803NOK
A
QCL-12-A
M43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "2024 Aluminium50mm778NOK
A
QCL-18-A
M41.125 "M413mm2"1.125 "2024 Aluminium50mm760NOK
A
QCL-22-A
M51.375 "M515mm3"1.375 "2024 Aluminium75mm1 182 NOK
A
QCL-20-A
M51.25 "M515mm3"1.25 "2024 Aluminium75mm1 208 NOK
A
QCL-24-A
M51.5 "M515mm3"1.5 "2024 Aluminium75mm1 259 NOK
A
QCL-42-A
M62.625 "-0.748 "4.724 "-Svart anodisert 6061 aluminium4.724 "1 716 NOK
A
QCL-38-A
M62.375 "-0.748 "4.724 "-Svart anodisert 6061 aluminium4.724 "2 131 NOK
A
QCL-32-A
M62"-0.748 "3.937 "-Svart anodisert 6061 aluminium3.937 "2 006 NOK
A
QCL-30-A
M61.875 "-0.748 "3.937 "-Svart anodisert 6061 aluminium3.937 "1 818 NOK
A
QCL-44-A
M62.75 "-0.748 "4.724 "-Svart anodisert 6061 aluminium4.724 "2 094 NOK
A
QCL-26-A
M61.625 "-0.748 "3.937 "-Svart anodisert 6061 aluminium3.937 "1 814 NOK
A
QCL-46-A
M62.875 "-0.748 "4.724 "-Svart anodisert 6061 aluminium4.724 "1 932 NOK
A
QCL-40-A
M62.5 "-0.748 "4.724 "-Svart anodisert 6061 aluminium4.724 "2 143 NOK
A
QCL-36-A
M62.25 "-0.748 "4.724 "-Svart anodisert 6061 aluminium4.724 "1 705 NOK
A
QCL-28-A
M61.75 "-0.748 "3.937 "-Svart anodisert 6061 aluminium3.937 "1 813 NOK
A
QCL-48-A
M63"-0.748 "4.724 "-Svart anodisert 6061 aluminium4.724 "2 278 NOK

Akselhalsbånd i QCL -serien

Ruland Manufacturing QCL Series akselkrager er designet for å feste komponenter over aksler, korrigere feiljustering og dempe vibrasjoner. Disse hurtigklemmene har en balansert design i ett stykke og lett konstruksjon for lav treghet. De har en rustfri stålskrue og en låseklips for rask og enkel montering over skaftet. De er i samsvar med REACH og RoHS 2 for sikker drift. Velg mellom et bredt utvalg av akselkrager, tilgjengelig i M3, M4 og M5 hodeskruestørrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?