Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38430.080.0001 Plain Skive M8 Bolt Stål 21.00Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WNH 38DR36

GRAINGER M38430.080.0001 Vanlig skive M8 bolt stål 21.00 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNH Modell: M38430.080.0001Kryssref: 38DR36 / 156D85
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
115NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM8
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.8.40mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.21mm
Pakke Vekt1.764 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse4mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7938
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.080.0001 Vanlig skive M8 bolt stål 21.00 mm utvendig diameter, 100 PK
115NOK /pakke