Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38430.050.0001 Plain Skive M5 Bolt Stål 15.00Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WNF 38DR34

GRAINGER M38430.050.0001 Vanlig skive M5 bolt stål 15.00 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNF Modell: M38430.050.0001Kryssref: 38DR34 / 156D83
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
62NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM5
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.5.30mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.15mm
Pakke Vekt0.485 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse2mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2182
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.6

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.050.0001 Vanlig skive M5 bolt stål 15.00 mm utvendig diameter, 100 PK
62NOK /pakke