Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38430.270.0001 Plain Skive M27 Bolt Stål 60.00Mm Utvendig Diameter, 25PK | AH7WNR 38DR44

GRAINGER M38430.270.0001 Vanlig skive M27 bolt stål 60.00 mm utvendig diameter, 25 PK

På lager
Vare: AH7WNR Modell: M38430.270.0001Kryssref: 38DR44 / 156D91
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
1 203 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.25
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM27
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.28.00mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.60mm
Pakke Vekt9.592 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse10mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3155
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.270.0001 Vanlig skive M27 bolt stål 60.00 mm utvendig diameter, 25 PK
1 203 NOK /pakke