Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38430.100.0001 Plain Skive M10 Bolt Stål 25Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WNJ 38DR37

GRAINGER M38430.100.0001 Vanlig skive M10 bolt stål 25 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNJ Modell: M38430.100.0001Kryssref: 38DR37 / 156D86
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM10
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.10.50mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.25 mm
Pakke Vekt2.426 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse4mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.100.0001 Vanlig skive M10 bolt stål 25 mm utvendig diameter, 100 PK
134NOK /pakke