Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38430.030.0001 Plain Washer M3 Bolt Steel 9.00Mm Outside Diameter, 100PK | AH7WND 38DR32

GRAINGER M38430.030.0001 Vanlig skive M3 bolt stål 9.00 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WND Modell: M38430.030.0001Kryssref: 38DR32 / 156D81

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
42NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM3
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.3.20mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.9mm
Pakke Vekt0.097 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1 mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0436
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.030.0001 Vanlig skive M3 bolt stål 9.00 mm utvendig diameter, 100 PK
42NOK /pakke