Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38250.020.0001 Vanlig skive M2 Bolt Stål 4.50 Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WMP 38DR19

GRAINGER M38250.020.0001 Vanlig skive M2 bolt stål 4.50 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WMP Modell: M38250.020.0001Kryssref: 38DR19 / 156D68
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
36NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM2
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.2.20mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.4.5 "
Pakke Vekt0.007 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.3mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0032
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38250.020.0001 Vanlig skive M2 bolt stål 4.50 mm utvendig diameter, 100 PK
36NOK /pakke