Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 30PA68 vinkelsøker 90 grader 5 tommer blå | AH2XPP

WESTWARD 30PA68 Vinkelsøker 90 grader 5 tommer blå

På lager
Vare: AH2XPP Modell: 30PA68

Få tak i det Mai 6, mandag
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelsøker
Nøyaktighet0.5 Degrees
Base lengde5
FARGEBlå
AnleggPlastkropp med høy slagkraft
Objektivdiameter4"
Antall hetteglass2
Antall hetteglass1
Total høyde5
SkalaInndelinger 0 grader til 90 grader i kvadrant
typen90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeTotal høydePris
WESTWARD 30PA66 vinkelsøker 90 grader 3-1/2 tomme blå | AH2XPM 30PA663.5272NOK
WESTWARD 30PA67 vinkelsøker 90 grader 5 tommer blå | AH2XPN 30PA675581NOK
WESTWARD 30PA69 vinkelfinner 90 grader 3-1 / 2 tommers blå | AH2XPQ 30PA693.53141NOK
WESTWARD 30PA70 vinkelsøker 90 grader 3-1/2 tomme blå | AH2XPR 30PA703.53163NOK
WESTWARD 30PA71 vinkelsøker 90 grader 3-1/2 tomme blå | AH2XPT 30PA713.52109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 30PA68 Vinkelsøker 90 grader 5 tommer blå
119NOK / enhet