Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38430.040.0001 Plain Skive M4 Bolt Stål 12.00Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WNE 38DR33

GRAINGER M38430.040.0001 Vanlig skive M4 bolt stål 12.00 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNE Modell: M38430.040.0001Kryssref: 38DR33 / 156D82

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM4
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.4.30mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.12 mm
Pakke Vekt0.243 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1.6mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1094
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.040.0001 Vanlig skive M4 bolt stål 12.00 mm utvendig diameter, 100 PK
37NOK /pakke