GRAINGER B38100.087.0001 Washer 7/8 Bolt Steel 2-1/4 Outside Diameter, 140PK | AH8JBU 38TT85

GRAINGER B38100.087.0001 Skive 7/8 bolt stål 2-1/4 utvendig diameter, 140PK

På lager
Vare: AH8JBU Modell: B38100.087.0001Kryssreferanse: 38TT85

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 289 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Ca. pk. Antall.140
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.15 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.25 "
Pakke Vekt22.00 kg
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.165 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9032
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)22.86

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B38100.087.0001 Skive 7/8 bolt stål 2-1/4 utvendig diameter, 140PK
1 289 NOK /pakke