Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38430.060.0001 Plain Washer M6 Bolt Steel 17.00Mm Outside Diameter, 100PK | AH7WNG 38DR35

GRAINGER M38430.060.0001 Vanlig skive M6 bolt stål 17.00 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNG Modell: M38430.060.0001Kryssref: 38DR35 / 156D84

Få tak i det Mai 20, mandag
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
38NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM6
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.6.40mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.17mm
Pakke Vekt0.882 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse3mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3969
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.060.0001 Vanlig skive M6 bolt stål 17.00 mm utvendig diameter, 100 PK
38NOK /pakke