Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38250.026.0001 Skive M2.6 Bolt Stål 5.50Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WMQ 38DR20

GRAINGER M38250.026.0001 Skive M2.6 Bolt stål 5.50 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WMQ Modell: M38250.026.0001Kryssreferanse: 38DR20

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
33NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM2.6
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.2.70mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.5.5 "
Pakke Vekt0.013 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.5 mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0058
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38250.026.0001 Skive M2.6 Bolt stål 5.50 mm utvendig diameter, 100 PK
33NOK /pakke