Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38250.200.0001 Plain Skive M20 Bolt Stål 34Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WNC 38DR31

GRAINGER M38250.200.0001 Vanlig skive M20 bolt stål 34 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNC Modell: M38250.200.0001Kryssref: 38DR31 / 156D80
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
158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM20
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.21.00mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.34mm
Pakke Vekt2.911 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse3mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3095
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38250.200.0001 Vanlig skive M20 bolt stål 34 mm utvendig diameter, 100 PK
158NOK /pakke