SPEEDAIRE Svalehale NPN-svitsjer


filtre
Skjerm: LED-indikatorlampe , For Bore Dia.: 3/4 til 4 " , Funksjon: Normalt åpen , Temp. Område: -4 til 176 F. , Type: Dovetail
StilModellLeddlengdePris (eks. mva)
A
41H533
1/2 fot.543NOK
B
41H530
9'ft.340NOK

Svalehale NPN-svitsjer

SPEEDAIRE svalehale NPN-brytere er egnet for automatiserte maskiner for å detektere posisjonen til en pneumatisk sylinder. Disse bryterne teller også stempelsykluser og endrer sylinderdrift. Disse bryterne forblir i normalt åpen konfigurasjon, med mindre et signal sendes. De har videre en LED-indikator og kan passe til porter med borediametere fra 3/4 til 4 tommer. Velg mellom 1/2 og 9 fot ledningslengder på disse bryterne, tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?