GRAINGER B38100.062.0001 Skive 5/8 Bolt Stål 1-3/4 Utvendig Diameter, 275PK | AH8JBR 38TT83

GRAINGER B38100.062.0001 Skive 5/8 bolt stål 1-3/4 utvendig diameter, 275PK

På lager
Vare: AH8JBR Modell: B38100.062.0001Kryssreferanse: 38TT83

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 361 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Ca. pk. Antall.275
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.11 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.75 "
Pakke Vekt20.48 kg
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.134 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2214
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)22.86

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B38100.062.0001 Skive 5/8 bolt stål 1-3/4 utvendig diameter, 275PK
1 361 NOK /pakke