Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38430.120.0001 Plain Skive M12 Bolt Stål 30Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WNK 38DR38

GRAINGER M38430.120.0001 Vanlig skive M12 bolt stål 30 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNK Modell: M38430.120.0001Kryssref: 38DR38 / 156D87
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
230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM12
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.13.00mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.30mm
Pakke Vekt5.292 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse6mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.381
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.120.0001 Vanlig skive M12 bolt stål 30 mm utvendig diameter, 100 PK
230NOK /pakke