Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38250.140.0001 Vanlig skive M14 Bolt Stål 24Mm utvendig diameter, 100PK | AH7WMZ 38DR28

GRAINGER M38250.140.0001 Vanlig skive M14 bolt stål 24 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WMZ Modell: M38250.140.0001Kryssref: 38DR28 / 156D77
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
150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM14
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.15.00mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.24mm
Pakke Vekt1.103 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse2.5mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38250.140.0001 Vanlig skive M14 bolt stål 24 mm utvendig diameter, 100 PK
150NOK /pakke