Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38250.180.0001 Plain Skive M18 Bolt Stål 30Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WNB 38DR30

GRAINGER M38250.180.0001 Vanlig skive M18 bolt stål 30 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNB Modell: M38250.180.0001Kryssref: 38DR30 / 156D79
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
716NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM18
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.19.00mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.30mm
Pakke Vekt1.832 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse2.5mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8244
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38250.180.0001 Vanlig skive M18 bolt stål 30 mm utvendig diameter, 100 PK
716NOK /pakke