Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38250.040.0001 Plain Skive M4 Bolt Stål 8.00Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WMT 38DR22

GRAINGER M38250.040.0001 Vanlig skive M4 bolt stål 8.00 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WMT Modell: M38250.040.0001Kryssref: 38DR22 / 156D71
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
34NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM4
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.4.30mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.8mm
Pakke Vekt0.031 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.5 mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.014
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.03

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38250.040.0001 Vanlig skive M4 bolt stål 8.00 mm utvendig diameter, 100 PK
34NOK /pakke