Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38430.220.0001 Plain Skive M22 Bolt Stål 50.00Mm Utvendig Diameter, 50PK | AH7WNP 38DR42

GRAINGER M38430.220.0001 Vanlig skive M22 bolt stål 50.00 mm utvendig diameter, 50 PK

På lager
Vare: AH7WNP Modell: M38430.220.0001Kryssref: 38DR42 / 156D89
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
1 901 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM22
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.23.00mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.50mm
Pakke Vekt10.705 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse8mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8164
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.220.0001 Vanlig skive M22 bolt stål 50.00 mm utvendig diameter, 50 PK
1 901 NOK /pakke