Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38400.008.0002 Flatskive #2 Bolt Stål 1/4 utvendig diameter, 100PK | AG9WMY 22UG79

GRAINGER U38400.008.0002 Flat skive #2 Bolt Stål 1/4 utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AG9WMY Modell: U38400.008.0002Kryssref: 22UG79 / 42JX46
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser#2
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.3 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 / 4 "
System for målinginch
Tykkelse0.031 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0166
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38400.008.0002 Flat skive #2 Bolt Stål 1/4 utvendig diameter, 100PK
37NOK /pakke