GRAINGER B38100.050.0001 Skive 1/2 Bolt Stål 1-3/8 Utvendig Diameter, 550PK | AH8JBQ 38TT82

GRAINGER B38100.050.0001 Skive 1/2 bolt stål 1-3/8 utvendig diameter, 550PK

På lager
Vare: AH8JBQ Modell: B38100.050.0001Kryssreferanse: 38TT82

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 286 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Ca. pk. Antall.550
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.9 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.375 "
Pakke Vekt21.34 kg
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.109 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6034
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)22.86

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B38100.050.0001 Skive 1/2 bolt stål 1-3/8 utvendig diameter, 550PK
1 286 NOK /pakke