Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38400.011.0005 Flatskive #4 Bolt Stål 7/16 utvendig diameter, 100PK | AG9WMZ 22UG85

GRAINGER U38400.011.0005 Flat skive #4 Bolt Stål 7/16 utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AG9WMZ Modell: U38400.011.0005Kryssref: 22UG85 / 42JX52
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
26NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser#4
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.1 / 8 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.7 / 16 "
System for målinginch
Tykkelse0.047 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0643
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.33

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38400.011.0005 Flat skive #4 Bolt Stål 7/16 utvendig diameter, 100PK
26NOK /pakke