GRAINGER M38430.300.0001 Plain Skive M30 Bolt Stål 68.00Mm Utvendig Diameter, 25PK | AH7WNT 38DR45

GRAINGER M38430.300.0001 Vanlig skive M30 bolt stål 68.00 mm utvendig diameter, 25 PK

På lager
Vare: AH7WNT Modell: M38430.300.0001Kryssref: 38DR45 / 156D92

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 815 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.25
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM30
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.31.00mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.68mm
Pakke Vekt11.246 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse10mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0598
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.300.0001 Vanlig skive M30 bolt stål 68.00 mm utvendig diameter, 25 PK
1 815 NOK /pakke