KILLARK Farlig belysning

filtre

KILLARK -

Lysarmaturer for lysarmaturtank

Killark lysarmaturtank LED er montert på flate overflater for sikkerhet i vanskelig å se miljøer. Disse farlige plasseringsarmaturer kommer med LED-lys for å minimere oppstartstid og energiforbruk. Utvalgte modeller leverer opptil 120 lumen for belysning av store områder/lager. Deres lette, men slitesterke aluminiumshus er ferdig med epoksypulverbelegg for å tåle svært slitende miljøer. Velg mellom et bredt utvalg av disse lysarmaturtank LEDene, tilgjengelig i 65, 90 og 130 watt alternativer på Raptor Supplies. Lysrørarmaturer (kompakte lysrør) er også tilgjengelig.

StilModellArmatureffektLampe AntallLampe wattPris (eks. mva)
AVM4LB06530WW65326530 338NOK
BVM4LC09030WW90409036 615NOK
AVM4LB09030WW90409036 615NOK
BVM4LC13030WW1306413044 387NOK
AVM4LB13030WW1306413044 387NOK
KILLARK -

NV2-serie kompakt lysrør

Killark NV2-seriens kompakte lysrør gir kontinuerlig belysning under normal strøm og bytter til en nødbatteribackup i tilfelle strømbrudd. De har 30 % glassfylt, herdet polyesterkonstruksjon for utmerket dielektrisk styrke og høyt styrke-til-vekt-forhold. Disse lysarmaturene tilbyr pendel-, tak- og veggmonteringskonfigurasjoner for enkel installasjon og er tilgjengelige i 4-9/16 og 7-5/16 tommers bredder.
Raptor Supplies tilbyr også fluorescerende armaturer av cerilitt med elektronisk ballast for å sikre mer belysning til lavere pris.

StilModellArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattLengdeMonteringBreddePris (eks. mva)
ANV2FG18183 5 / 16 "GX24-Q-2184 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 301NOK
ANV2FG26263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 849NOK
BNV2FG26ASG263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Anheng4 9 / 16 "5 271NOK
CNV2FG26XSG263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Tak4 9 / 16 "5 437NOK
DNV2FG26BSG263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Wall4 9 / 16 "6 288NOK
ANV2FG32323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 911NOK
CNV2FG32XSG323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "Tak4 9 / 16 "5 498NOK
DNV2FG32BSG323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "Wall4 9 / 16 "6 349NOK
ANV2FG42423 5 / 16 "GX24-Q-4424 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 927NOK
BNV2FG42ASG423 5 / 16 "GX24-Q-3424 9 / 16 "Anheng4 9 / 16 "5 349NOK
CNV2FG42XSG423 5 / 16 "GX24-Q-4424 9 / 16 "Tak4 9 / 16 "5 515NOK
DNV2FG42BSG4213.375 "GX24-Q-3424.375 "Wall7 5 / 16 "6 366NOK
KILLARK -

Kompakte lysrørarmaturer

Killark CertiLite VQ1F-seriens lysarmaturer er egnet for anlegg inkludert produksjonsanlegg, kjemiske og petrokjemiske prosessenheter, garasjer og varehus. De har 316 rustfritt stålhus for styrke og korrosjonsbestandighet i farlige miljøer. Disse kompakte lysrørene er integrert med kobberfrie aluminiumsreflektorer med en selvballastert tank for å kontrollere innløpsstrømmen for å forhindre overoppheting. De tåler temperaturer opp til 55 grader C og er tilgjengelige i pendler, veggbrakett og taktype skjøtebokser. Utvalgte modeller (eksplosjonssikre lysarmaturer) har en glasskule for å forhindre misfarging selv etter langvarig bruk.

StilModellArmatureffektLampebetegnelseLampe wattLengdeMonteringPris (eks. mva)
AVQ1F6430A2GLG64CF32DT / E / IN / 8303213.67Anheng12 811NOK
BVQ1F6430B2GLG64CF32DT / E / IN / 8303216.91Wall13 523NOK
CVQ1F6430X2GLG64CF32DT / E / IN / 8303213.67Tak12 758NOK
AVQ1F8430A2GLG84CF42DT / E / IN / 8304213.67Anheng12 960NOK
BVQ1F8430B2GLG84CF42DT / E / IN / 8304216.91Wall13 673NOK
CVQ1F8430X2GLG84CF42DT / E / IN / 8304213.67Tak12 907NOK
KILLARK -

HPS lysarmaturer

Killark HPS lysarmaturer er ideelle for produksjonsanlegg, varehus og bilanlegg. Disse armaturene kan monteres på vegg/tak/pendel og er fabrikkforseglet for bruk i eksplosive miljøer. De har støpt aluminiumskonstruksjon med elektrostatisk påført, bakt pulver-epoksyfinish for å gi høy slitestyrke. Fluorescerende lysarmaturer (lysrørarmaturer) er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellMonteringPris (eks. mva)
AEMS151D4G-26 410NOK
BEMS151-20 909NOK
CEMS151X2GTak25 583NOK
DEMS151A2GAnheng24 047NOK
EEMS151B2GWall29 354NOK
KILLARK -

LED-inventar

Killark LED-armaturer er ideelle for å erstatte glødelamper / CFL-armaturer i skap, heisgroper, ganger og adkomsttunneler. De er egnet for miljøer utsatt for fuktighet, støv og korrosjon. Disse LED-armaturer har integrert driver som opprettholder en kompakt profil for enkel bruk i trange rom og er øyeblikkelig PÅ i stand til å minimere nedetid. Velg fra et bredt utvalg av disse LED-armaturer, tilgjengelig i 13 og 16 watts lampealternativer Raptor Supplies. Lysrørarmaturer (lysrørarmaturer) med monteringsvarianter for tak, vegg og anheng er også tilgjengelig.

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektLampe wattPris (eks. mva)
AVSL1630-40 grader C15.64165 948NOK
AVSL1330-55 grader C12.42136 217NOK
KILLARK -

Lineære lysrørarmaturer

Killark HFX- og LZ2N-serien, lineære lysrør er ideelle for belysning i høye eller lave bukter på våte, tøffe og farlige steder som kjemiske anlegg og kloakkrenseanlegg. Disse eksplosjonsfrie HFX-armaturene har kobberfri aluminiumskonstruksjon med pulverepoksyfinish for korrosjonsmotstand og holdbarhet og en eksternt smeltet ballast for å forhindre utbrenning av ballast. Utvalgte modeller av disse bryterne i LZ2N-serien er integrert med en klar Lexan-linse på det glassfiberforsterkede polykarbonathuset for å gi slagfasthet. Velg fra et bredt utvalg av disse grå- og hvitfargede lysrørarmaturene, tilgjengelig i 2 eller 4 lampevarianter.
Vi tilbyr også CeriLite lysrør med kompakt lampetype for drift under tøffe forhold.

StilModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampetypeLampe wattLengdePris (eks. mva)
ALZ2N172308 5 / 16 "0 til 104 grader F345 13 / 16 "F17T8fluorescent1729.187 "10 428NOK
BLZ2N542308.25-20 Grader F1085-4/5FP54 / 830 / HOLineær lysrør5453.2512 814NOK
CLZ2N282308.250 Grader F565-4/5F28T5 / 830Lineær lysrør2853.2513 964NOK
KILLARK -

Kompakte lysstoffrør, 120 til 277V

Killark kompaktlysrør er installert på steder som er utsatt for fuktighet, støv, korrosjon, vibrasjoner, brennbare damper eller gasser. Disse enhetene har quad-pin fluorescerende lamper med kompakte ballasttanker for suveren lysytelse ved en maksimal intensitet på 6400 lm. Alle enheter leveres med pulverepoksymaling for optimal korrosjonsbestandighet. Valgt lysarmaturer har aluminiumskonstruksjon for å tåle omgivelsestemperaturer mellom -40 og 40 grader C.

StilModellArmatureffektLampebetegnelseLampe wattPris (eks. mva)
AVQ1F643064CF32DT / E / IN / 830329 684NOK
BVQ1F843084CF42DT / E / IN / 830429 833NOK
KILLARK -

Kompakt lysrør

Killark kompaktlysrør brukes i olje- og gassraffineringsanlegg, rørledningspumpestasjoner, tankfarmer, malingsproduksjonsanlegg og terminaler for lasting og drivstoffoverføring. De har kobberfri aluminium støpt konstruksjon med bakt pulver epoksy finish for å gi utmerket seighet, dimensjonsstabilitet og korrosjonsbestandighet. Med et trådløst design for å lette installasjonen, tilbyr disse lysarmaturene monteringsalternativer for vegg/tak/pendel.
Raptor Supplies tilbyr også lysstoffrør med bakepulver epoxy / polyester finish.

StilModellMonteringPris (eks. mva)
AEQF6430D4G-24 840NOK
BEQF6430-19 339NOK
CEQF6430X2GTak24 013NOK
DEQF6430A2GAnheng22 477NOK
EEQF6430B2GWall27 784NOK
KILLARK -

EZ-serie eksplosjonsbeskyttet HID-armatur

Killark EZ-serien eksplosjonssikre HID-armaturer er designet for både innendørs og utendørs generell belysningsformål som industrielle, kommersielle og sportsarenaer, offentlige rom, fabrikker, parkeringsplasser og butikker. De har kobberfritt aluminiumshus med utmerket seighet og evne til å tåle temperaturer fra -40 til 131 grader F. Disse lysarmaturene tilbyr ytterligere alternativer for pendel-, tak- og veggmontering og er tilgjengelige i 18 og 22.25 tommers høyder.
Raptor Supplies tilbyr også eksplosjonssikre lys med høytrykksnatriumteknologi for høyere effektivitet.

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattMonteringForeslått lampenummerPris (eks. mva)
AEZP400-40 Grader F40022.25 "M135400-1PCZ329 036NOK
AEZP320-40 Grader F32022.25 "M132320-1VZ6025 934NOK
BEZP150B2G-40 til 131 grader F15018 "M102150Wall2F19225 471NOK
CEZP250-40 til 131 grader F25018 "M138250-4PL0827 654NOK
DEZP250D4G-40 til 131 grader F25018 "M138250-4PL0833 023NOK
CEZP170-40 til 131 grader F17518 "M137175-1PCZ123 337NOK
CEZP150-40 til 131 grader F15018 "M102150--17 157NOK
DEZP170D4G-40 til 131 grader F17518 "M137175-1PCZ128 706NOK
EEZP150A2G-40 til 131 grader F15018 "M102150Anheng2F19220 163NOK
FEZP250X2G-40 til 131 grader F25018 "M138250Tak4PL0732 196NOK
FEZP170X2G-40 til 131 grader F17518 "M137175Tak1E68627 879NOK
BEZP170B2G-40 til 131 grader F17518 "M137175Wall1E68631 651NOK
GEZP150D4G-40 til 131 grader F15018 "M102150-1PCZ522 526NOK
HEZP170A2G-40 til 131 grader F17518 "M137175Anheng1E68626 343NOK
HEZP250A2G-40 til 131 grader F25018 "M138250Anheng4PL0730 660NOK
BEZP250B2G-40 til 131 grader F25018 "M138250Wall4PL0735 968NOK
FEZP150X2G-40 til 131 grader F15018 "M102150Tak2F19221 699NOK
KILLARK -

Kombinasjon av farlig plassering

Killark armaturer for farlig plassering er egnet for belysning i dokking- og matlagingsområder og avtrekkshetter. Disse armaturene kan monteres på vegg/tak og har LED-lys for å minimere varmeutvikling og oppstartstid. Armaturhuset i aluminium tåler tøffe industrielle miljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse farlige plasseringsarmaturer, tilgjengelig i 13 og 16 watt alternativer på Raptor Supplies. Fluorescerende (lysarmaturer) lysarmaturer er også tilgjengelige.

StilModellArmaturtypeArmatureffektMonteringPris (eks. mva)
AVSL1330W1HG1/2 "Nav13Wall8 739NOK
AVSL1330F1HG1/2 "Nav13Tak9 044NOK
AVSL1630F1HG1/2 "Nav16Tak8 775NOK
AVSL1630W1HG1/2 "Nav16Wall8 470NOK
AVSL1330W2HG3/4 "Nav13Wall9 529NOK
AVSL1630F2HG3/4 "Nav16Tak8 762NOK
AVSL1630W2HG3/4 "Nav16Wall9 260NOK
AVSL1330F2HG3/4 "Nav13Tak9 031NOK
KILLARK -

EZ-serie eksplosjonsbeskyttet lys

Killark EZ Series eksplosjonssikre lys er designet for installasjoner på steder der smuss, støv, fuktighet, korrosjon eller vibrasjoner er til stede, slik som malingsproduksjonsanlegg, olje- og gassanlegg, pumpestasjoner for rørledninger, tankanlegg og marine laste- og drivstoffoverføringsterminaler. De har kobberfrie aluminiumshus med solbrun overflate for å tåle omgivelsestemperaturer fra -40 til 149 grader F. Disse lampene har en trådløs design som muliggjør rask og jevn installasjon eller fjerning av armaturet for enkelt vedlikehold og er tilgjengelig i 18 og 22.25 tommer høyder .
Raptor Supplies tilbyr også lysstoffrør med bakepulver epoxy / polyester finish.

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattMonteringForeslått lampenummerPris (eks. mva)
AEZS400-40 Grader F40022.25 "S51400-4V62930 723NOK
AEZS250-40 til 131 grader F25022.25 "S50250-2V520, 2YGF526 304NOK
BEZS150A2G-40 til 149 grader F15018 "S55150Anheng-26 984NOK
CEZS150X2G-40 til 149 grader F15018 "S55150Tak-28 520NOK
DEZS150B2G-40 til 149 grader F15018 "S55150Wall-32 291NOK
EEZS150D4G-40 til 149 grader F15018 "S55150--29 347NOK
FEZS150-40 til 149 grader F15018 "S55150--23 978NOK
KILLARK -

VM-serien høytrykksnatriumlys

Killark VM Series høytrykksnatriumlys er designet for å gi lys i områder med potensielle sikkerhetsfarer eller tøffe forhold. De har kobberfritt aluminiumshus med solbrun finish for å tåle temperaturer fra -40 til 149 grader F mens de motstår korrosjon. Disse NEMA 3-, 4- og 4X-klassifiserte lysene tilbyr vegg-/tak-/pendelmonteringsalternativer og er tilgjengelige i 3.875 og 5.375 tommers høyder.
Raptor Supplies tilbyr også fluorescerende lys av cerilitt med elektronisk forkobling for å produsere mer lys til lavere pris.

StilModellArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattMonteringPris (eks. mva)
AVM1S070D4GLG703.875 "S6270-10 648NOK
BVM1S070B2GLG703.875 "S6270Wall10 617NOK
CVM1S070X2GLG703.875 "S6270Tak9 852NOK
DVM1S070703.875 "S6270-6 778NOK
EVM1S070A2GLG703.875 "S6270Anheng9 905NOK
EVM1S100A2GLG1003.875 "S54100Anheng10 917NOK
DVM1S1001003.875 "S54100-7 790NOK
AVM1S100D4GLG1003.875 "S54100-11 660NOK
FVM1S100B2GLG1003.875 "S54100Wall11 629NOK
CVM1S100X2GLG1003.875 "S54100Tak10 863NOK
GVM3S150B2GLG1505.375 "S55150Wall12 675NOK
HVM3S150A2GLG1505.375 "S55150Anheng11 962NOK
IVM3S1501505.375 "S55150-8 835NOK
JVM3S150D4GLG1505.375 "S55150-12 705NOK
KVM3S150X2GLG1505.375 "S55150Tak11 909NOK
KILLARK -

Metal Halide lysarmatur

Killark metallhalogen lysarmaturer brukes til både innendørs og utendørs belysningsformål som industrielle, kommersielle og offentlige rom, sportsarenaer, parkeringsplasser, fabrikker og butikker. De har kobberfritt aluminiumshus for utmerket seighet og tåler temperaturer fra -40 til 149 grader F. Disse lysarmaturene tilbyr pendel-/tak-/veggmontering og er tilgjengelige i 5.375, 9-9/16 og 11-15/16 tomme høyder.
Raptor Supplies tilbyr også HID-inventar med pulsstartballast for å spare energi opptil 24%.

StilModellMonteringOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektForeslått lampenummerBreddeHøydeLampebetegnelseLampetypePris (eks. mva)
AEMH100D4G--40 Grader F1002DZX68 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide21 963NOK
BEMH100--40 Grader F1002DZX68 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide16 461NOK
CVM5P250--40 Grader F2504PL0811.88 "9 9 / 16 "M138Metal Halide Pulse Start17 907NOK
DVM3P170D4GLG--40 til 149 grader F1751PCZ111.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start17 838NOK
EVM3P170--40 til 149 grader F175-11.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start13 968NOK
CVM5P400--40 Grader F4001PCZ311.88 "9 9 / 16 "M135Metal Halide Pulse Start18 784NOK
FVM3P170X2GLGTak-40 til 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start17 041NOK
GEMH100X2GTak-40 Grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide21 135NOK
HEMH100A2GAnheng-40 Grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide19 600NOK
IVM3P170A2GLGAnheng-40 til 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start17 095NOK
JVM5P250A2GLGAnheng-40 Grader F2504PL0711.88 "9 9 / 16 "M138Metal Halide Pulse Start24 715NOK
KVM3P170B2GLGWall-40 til 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start17 807NOK
LEMH100B2GWall-40 Grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide24 907NOK
KILLARK -

Glødende lysarmatur

StilModellMonteringArmatureffektHøydeSpenningBreddeHusfinishHousing MaterialLampebetegnelsePris (eks. mva)
ANV2IG15-1502.25 "120-2774 9 / 16 "Grå30% glassfylt termohærdet polyesterA19 / A21973NOK
BEMI20D4G-150/200/30010 5 / 16 "2507.437 "TanKobberfritt aluminiumA-23 / PS-2510 416NOK
CEMI20-150/200/30010 5 / 16 "-7.437 "TanKobberfritt aluminiumA-23 / PS-255 396NOK
DNV2IG15XSGTak15012.25 "120-2774 9 / 16 "Grå30% glassfylt termohærdet polyesterA19 / A212 561NOK
EEMI20A2GAnheng30010 5 / 16 "2507.437 "TanKobberfritt aluminiumA-23 / PS-258 053NOK
FNV2IG15ASGAnheng1502.25 "120-2774 9 / 16 "Grå30% glassfylt termohærdet polyesterA19 / A212 395NOK
GEMI20B2GWall30010 5 / 16 "2507.437 "TanKobberfritt aluminiumA-23 / PS-2513 361NOK
HNV2IG15BSGWall1502.25 "120-2774 9 / 16 "Grå30% glassfylt termohærdet polyesterA19 / A213 412NOK
KILLARK -

Veggpakke

Killark veggarmaturer er designet for bruksområder som krever egnethet for farlige steder eller et tiltalende estetisk utseende i en komprimert energisparende armatur. De har kobberfrie aluminiumshus belagt med elektrostatisk påført bronsemaling for å tåle temperaturer fra -40 til 104 grader F. Disse UL-listede veggpakkene er integrert med to Hubbell Guard korrosjonsbestandige sekskantede fester for å gi en vanntett forsegling for dørpakninger og er tilgjengelige i HPS- og MHPS-lampealternativer.
Raptor Supplies tilbyr også flomlysdioder med epoxy pulverlakkert overflate.

StilModellArmatureffektLampebetegnelseLampetypeLampe wattForeslått lampenummerPris (eks. mva)
AKWPS100100S54HPS100-13 785NOK
AKWPS150150S55HPS150-14 757NOK
AKWPP150150M102MHPS1502F19214 598NOK
AKWPP170170M137MHPS1751E68616 584NOK
KILLARK -

Farlig belysning

Killark belysningsarmaturer for farlige steder brukes i kjemiske anlegg, raffinerier, renseanlegg for avløpsvann og kloakk, samt i tunneler, næringsmiddelindustri. De har lakkert stål / kobberfritt aluminium / glassfiberarmert polyester / 316 rustfritt stålhus. De kommer i hvit / lys beige / elektrostatisk påført grå maling / naturlig 316 rustfritt stål finish for å sikre utmerket seighet og lengre levetid. Disse ABS-godkjente lysarmaturene er i stand til å motstå omgivelsestemperaturer fra -18 til 104 grader F, tilgjengelig i bredder mellom 8.031 og 14.5 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også farlige lokasjonsarmaturer i vegg, tak, anheng og monteringsalternativer.

StilModellLampetypeOmgivelsestemp. OmrådeArmaturtypeLampe wattLengdeMonteringBreddeArmatureffektPris (eks. mva)
ALZ2S17230F17T8-18 til 40 grader FLineær lysrør12029 9 / 16 "Tak8.031 "3419 967NOK
BLZ2SE2-32230F32T8-18 til 40 grader FLineær lysrør12053.5 "Tak8.031 "6429 563NOK
CLZ2S32230F32T8-18 til 40 grader FLineær lysrør12053.5 "Tak8.031 "6420 355NOK
DLZ2N32230F32T80 til 104 grader FFarlige innretninger3253.25 "Ledning og oppheng, to 3/4 "nav på enden av armaturet, med 3/4" x 1/2 "reduksjoner8.25 "6413 571NOK
KILLARK -

LED lysarmaturer

StilModellHøydeLengdeMonteringBreddePris (eks. mva)
AVM4LC9iE230----17 689NOK
RFQ
AVM4LC930----11 459NOK
RFQ
BVM4LB930----11 459NOK
RFQ
BVM4LB630----9 198NOK
RFQ
AVM4LC6iE230----13 141NOK
RFQ
CEML4030----13 434NOK
RFQ
AVM4LC630----9 198NOK
RFQ
BVM4LB6iE230----13 141NOK
RFQ
BVM4LB9iE230----17 689NOK
RFQ
DVM1L4530X2GLG7.5 "13.5 "Tak13.625 "19 747NOK
EVM1L4530A2GLG7.5 "13.5 "Anheng13.625 "19 800NOK
FVM1L4530B2GLG7.5 "13.5 "Wall13.625 "20 513NOK
GVM1L45307.5 "13.5 "-13.625 "16 674NOK
HEML4530X2G12.625 "8 13 / 16 "Tak8 13 / 16 "27 779NOK
IEML4530B2G12.625 "8 13 / 16 "Wall8 13 / 16 "31 550NOK
JEML4530A2G12.625 "8 13 / 16 "Anheng8 13 / 16 "26 243NOK
KEML453012.625 "8 13 / 16 "-8 13 / 16 "23 105NOK
KILLARK -

Farlige innretninger

Killark farlige lokasjonsarmaturer er ideelle for å belyse arbeidsområder i miljøer som er utsatt for flyktige gasser og damp. De har høy effektfaktor ballast og lysrør for å gi diffust lysutgang for å redusere sterke skygger og sikre jevn belysning i hele det opplyste området. Velg mellom et bredt spekter av disse farlige plasseringsarmaturene, tilgjengelig i monteringsalternativer for vegg, anheng, tak og stolpe på Raptor Supplies. Eksplosjonssikre inventar (eksplosjonssikre inventar) er også tilgjengelig.

StilModellMonteringPris (eks. mva)
AVE3Q8442E30X2GLNTak33 572NOK
BVE3Q8442E30A2GLNAnheng33 625NOK
CVE3Q8442E30D4GLNStanchion32 338NOK
DVE3Q8442E30B2GLNWall34 338NOK
KILLARK -

flomlys

Killark flomlys brukes i industrielle installasjoner der generelle etsende atmosfæriske forhold eksisterer som marinaer, havbrygger og kystområder. De har et vanntett, kobberfritt aluminiumshus med korrosjonsbestandig bronsefinish som tåler temperaturer fra -40 til 131 grader F. Disse lyskasteren er integrert med støtbestandige linser og er tilgjengelig i HPS & MHPS-lampealternativer.
Raptor Supplies tilbyr også kompakte lysrørarmaturer med solbrun overflate.

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektLampebetegnelseLampetypeLampe wattForeslått lampenummerPris (eks. mva)
AKFP400-76-30 til 55 grader C400M135MHPS4003JJ9616 257NOK
AKFP250-76-30 til 55 grader F250M138MHPS2504PL0713 490NOK
AKFP170-76-30 til 55 grader F175M137MHPS1751E68615 388NOK
AKFS400-76-40 til 55 grader F400S51HPS400-16 283NOK
AKFS250-76-40 til 55 grader F250S50HPS250-14 781NOK
AKFS150-76-40 til 55 grader F150S55HPS150-13 935NOK
KILLARK -

Nødlysrørarmatur F32t8

ModellSakPris (eks. mva)
LZ2NE2-32230AC2ZDH24 085 NOK
KILLARK -

Fullt konfigurert armatur, 120 til 277V AC, 150W Maks. Watt

ModellSakPris (eks. mva)
EMI15X2GCJ2GNQ19 211 NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?