KILLARK VM3S150X2GLG Hps-armatur med AC2ZDK og AC2ZDZ | AF3AEL 7A189

KILLARK VM3S150X2GLG Hps-armatur med AC2ZDK og AC2ZDZ

På lager
Vare: AF3AEL Modell: VM3S150X2GLGKryssreferanse: 7A189

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 909 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksnatrium lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-40 til 149 grader F
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt150
Høyde5.375 "
HusfinishTan
Housing MaterialKobberfritt aluminium
LampebetegnelseS55
Lampe inkludertNei
Lampe Antall1
LampetypeHøytrykksnatrium
Lampe watt150
Lengde13 9 / 16 "
MonteringTak
Spenning120-208-240-277
Bredde11.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.1825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9405400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattMonteringPris
KILLARK VM3S150 høytrykksnatriumlampe S55 | AC2ZDJ 2PDD6 VM3S1501505.375 "S55150-8 835 NOK
KILLARK VM1S070A2GLG Hps lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDN | AF3ACZ 7A0X8 VM1S070A2GLG703.875 "S6270Anheng9 905 NOK
KILLARK VM1S100A2GLG Hps lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDN | AF3ADA 7A0X9 VM1S100A2GLG1003.875 "S54100Anheng10 917 NOK
KILLARK VM3S150A2GLG Hps lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDN | AF3ADC 7A0Y1 VM3S150A2GLG1505.375 "S55150Anheng11 962 NOK
KILLARK VM1S070X2GLG Hps lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDZ | AF3AEH 7A174 VM1S070X2GLG703.875 "S6270Tak9 852 NOK
KILLARK VM1S100X2GLG Hps lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDZ | AF3AEJ 7A175 VM1S100X2GLG1003.875 "S54100Tak10 863 NOK
KILLARK VM1S070B2GLG Hps lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDP | AF3ATE 7AA14 VM1S070B2GLG703.875 "S6270Wall10 617 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK VM3S150X2GLG Hps-armatur med AC2ZDK og AC2ZDZ
11 909 NOK / enhet