KILLARK VM-serien høytrykksnatriumlys


filtre
Omgivelsestemp. Område: -40 til 149 grader F , armaturtype: Farlig beliggenhet , Boligfinish: Tan , Husmateriale: Kobberfritt aluminium , Lampe inkludert: Nei , Antall lampe: 1 , Lampetype: Høytrykksnatrium , Lengde: 13 9 / 16 " , Foreslått lampe varenr.: 6V730 , Spenning: 120-208-240-277 , Bredde: 11.88 "
StilModellArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattMonteringPris (eks. mva)
A
VM1S070D4GLG
703.875 "S6270-10 648 NOK
B
VM1S070B2GLG
703.875 "S6270Wall10 617 NOK
C
VM1S070X2GLG
703.875 "S6270Tak9 852 NOK
D
VM1S070
703.875 "S6270-6 778 NOK
E
VM1S070A2GLG
703.875 "S6270Anheng9 905 NOK
E
VM1S100A2GLG
1003.875 "S54100Anheng10 917 NOK
D
VM1S100
1003.875 "S54100-7 790 NOK
A
VM1S100D4GLG
1003.875 "S54100-11 660 NOK
F
VM1S100B2GLG
1003.875 "S54100Wall11 629 NOK
C
VM1S100X2GLG
1003.875 "S54100Tak10 863 NOK
G
VM3S150B2GLG
1505.375 "S55150Wall12 675 NOK
H
VM3S150A2GLG
1505.375 "S55150Anheng11 962 NOK
I
VM3S150
1505.375 "S55150-8 835 NOK
J
VM3S150D4GLG
1505.375 "S55150-12 705 NOK
K
VM3S150X2GLG
1505.375 "S55150Tak11 909 NOK

VM-serien høytrykksnatriumlys

Killark VM Series høytrykksnatriumlys er designet for å gi lys i områder med potensielle sikkerhetsfarer eller tøffe forhold. De har kobberfritt aluminiumshus med solbrun finish for å tåle temperaturer fra -40 til 149 grader F mens de motstår korrosjon. Disse NEMA 3-, 4- og 4X-klassifiserte lysene tilbyr vegg-/tak-/pendelmonteringsalternativer og er tilgjengelige i 3.875 og 5.375 tommers høyder.
Raptor Supplies tilbyr også fluorescerende lys av cerilitt med elektronisk forkobling for å produsere mer lys til lavere pris.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?