Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK VM1S070 Høytrykksnatriumlysarmatur S62 | AF9JRA 2PDH4

KILLARK VM1S070 Høytrykksnatriumlysarmatur S62

På lager
Vare: AF9JRA Modell: VM1S070Kryssreferanse: 2PDH4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksnatrium lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-40 til 149 grader F
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt70
Høyde3.875 "
HusfinishTan
Housing MaterialKobberfritt aluminium
LampebetegnelseS62
Lampe inkludertNei
Lampe Antall1
LampetypeHøytrykksnatrium
Lampe watt70
Lengde13 9 / 16 "
Foreslått lampenummer6V730
Spenning120-208-240-277
Bredde11.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode8539320020

Produktvarianter

ProduktModellArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattMonteringPris
KILLARK VM3S150 høytrykksnatriumlampe S55 | AC2ZDJ 2PDD6 VM3S1501505.375 "S55150-8 835 NOK
KILLARK VM1S070A2GLG Hps lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDN | AF3ACZ 7A0X8 VM1S070A2GLG703.875 "S6270Anheng9 905 NOK
KILLARK VM1S100A2GLG Hps lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDN | AF3ADA 7A0X9 VM1S100A2GLG1003.875 "S54100Anheng10 917 NOK
KILLARK VM3S150A2GLG Hps lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDN | AF3ADC 7A0Y1 VM3S150A2GLG1505.375 "S55150Anheng11 962 NOK
KILLARK VM1S070X2GLG Hps lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDZ | AF3AEH 7A174 VM1S070X2GLG703.875 "S6270Tak9 852 NOK
KILLARK VM1S100X2GLG Hps lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDZ | AF3AEJ 7A175 VM1S100X2GLG1003.875 "S54100Tak10 863 NOK
KILLARK VM3S150X2GLG Hps-armatur med AC2ZDK og AC2ZDZ | AF3AEL 7A189 VM3S150X2GLG1505.375 "S55150Tak11 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK VM1S070 Høytrykksnatriumlysarmatur S62
6 778 NOK / enhet