BUSSMANN Solsikringer, sylindriske


filtre
Body Material: Glassfiber , Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: RK5 , Element: enslig , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 600 VAC/DC
StilModellDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris (eks. mva)
A
PVS-R-35
1 1 / 16 "35200kA AC, 20kA DC5.5 "950NOK
B
PVS-R-50
1 1 / 16 "50200kA AC, 20kA DC5.5 "950NOK
C
PVS-R-40
1 1 / 16 "40200kA AC, 20kA DC5.5 "907NOK
D
PVS-R-60
1 1 / 16 "60200kA AC, 20kA DC5.5 "888NOK
E
PVS-R-90
1 5 / 16 "90200kA AC, 10kA DC7.875 "2 198 NOK
F
PVS-R-70
1 5 / 16 "70200kA AC, 10kA DC7.875 "2 268 NOK
G
PVS-R-80
1 5 / 16 "80200kA AC, 10kA DC7.875 "2 089 NOK
H
PVS-R-100
1 5 / 16 "100200kA AC, 10kA DC7.875 "1 972 NOK
I
PVS-R-200
1 13 / 16 "200200kA AC, 10kA DC9.625 "3 654 NOK
J
PVS-R-150
1 13 / 16 "150200kA AC, 10kA DC9.625 "3 046 NOK
K
PVS-R-125
1 13 / 16 "125200kA AC, 10kA DC9.625 "3 023 NOK
L
PVS-R-175
1 13 / 16 "175200kA AC, 10kA DC9.625 "3 632 NOK
M
PVS-R-350
2.375 "350200kA AC, 10kA DC11.625 "6 717 NOK
M
PVS-R-300
2.375 "300200kA AC, 10kA DC11.625 "6 717 NOK
M
PVS-R-250
2.375 "250200kA AC, 10kA DC11.625 "6 555 NOK
M
PVS-R-225
2.375 "225200kA AC, 10kA DC11.625 "6 054 NOK
N
PVS-R-25
13 / 16 "25200kA AC, 20kA DC5"521NOK
O
PVS-R-30
13 / 16 "30200kA AC, 20kA DC5"521NOK
P
PVS-R-20
13 / 16 "20200kA AC, 20kA DC5"521NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?