Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN PVS-R-50 Solar Sikring 50a Klasse Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNT 14L656

BUSSMANN PVS-R-50 Solar Sikring 50a Klasse Rk5 Pvsr 600vac/dc

På lager
Vare: AA6PNT Modell: PVS-R-50Kryssreferanse: 14L656

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
950NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolsikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseRK5
Diameter1 1 / 16 "
Elementenslig
Sikringsforsterker50
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA AC, 20kA DC
Lengde5.5 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN PVS-R-20 Solar Sikring 20a Klasse Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNM 14L651 PVS-R-2013 / 16 "20200kA AC, 20kA DC5"521NOK
BUSSMANN PVS-R-25 Solar Sikring 25a Klasse Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNN 14L652 PVS-R-2513 / 16 "25200kA AC, 20kA DC5"521NOK
BUSSMANN PVS-R-30 Solar Sikring 30a Klasse Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNP 14L653 PVS-R-3013 / 16 "30200kA AC, 20kA DC5"521NOK
BUSSMANN PVS-R-35 Solar Sikring 35a Klasse Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNQ 14L654 PVS-R-351 1 / 16 "35200kA AC, 20kA DC5.5 "950NOK
BUSSMANN PVS-R-40 Solar Sikring 40a Klasse Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNR 14L655 PVS-R-401 1 / 16 "40200kA AC, 20kA DC5.5 "907NOK
BUSSMANN PVS-R-60 Solar Sikring 60a Klasse Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNU 14L657 PVS-R-601 1 / 16 "60200kA AC, 20kA DC5.5 "888NOK
BUSSMANN PVS-R-70 solsikring 70a klasse Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNV 14L658 PVS-R-701 5 / 16 "70200kA AC, 10kA DC7.875 "2 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PVS-R-50 Solar Sikring 50a Klasse Rk5 Pvsr 600vac/dc
950NOK / enhet