BATTALION Keyed Different Open Shackle Hengelås


filtre
Kroppsstil: rektangulær , Kontrollnøkkelregistrering kreves: Nei , Nøkkeltype: Tastet annerledes , Antall nøkler: 2 , Antall pinner: 4 , Sjakkelmateriale: Herdet stål , Form: rektangulær , Værbarhet: Noe korrosjonsbestandighet
StilModellSjakkelkonfigurasjonKroppsfargeKroppshøydeSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakeltypeSjakkelbreddeBody MaterialPris (eks. mva)
A
1XRU5
UtvidetSølv1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "Utvidet7 / 8 "Stål157NOK
B
1XRU3
UtvidetSølv1 1 / 3 "1 / 4 "2"Utvidet3 / 4 "Stål151NOK
C
1XRT4
ÅpenSølv1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Åpen7 / 8 "Stål129NOK
C
1XRT5
ÅpenSølv1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Åpen3 / 4 "Stål107NOK
D
1XRT9
ÅpenSølv1"3 / 16 "5 / 8 "Åpen9 / 16 "Stål78NOK
E
1XRV1
ÅpenSølv1 1 / 3 "1 / 4 "1.5 "Åpen3 / 4 "Stål126NOK
F
1XRT8
ÅpenSølv1.5 "5 / 16 "1.25 "Åpen1"Stål145NOK
G
1XRU7
ÅpenSvart1.75 "3 / 8 "1.125 "Åpen5 / 8 "Laminert stål112NOK
H
1XRV7
Åpen-1 9 / 32 "1 / 4 "1.5 "Åpen3 / 4 "Messing263NOK
I
1XRV8
Innhyllet-1 9 / 32 "1 / 4 "2"Innhyllet3 / 4 "Messing182NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?