Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XRU3 Hengelås 4 pin nøkkel forskjellig | AB4FZY

BATTALION 1XRU3 hengelås 4-pins forskjellig

På lager
Vare: AB4FZY Modell: 1XRU3
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSølv
Kroppshøyde1 1 / 3 "
Body MaterialStål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse7 / 8 "
Kroppsbredde1 9 / 16 "
FARGESølv
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeTastet annerledes
Antall støtfangere1
Antall nøkler2
Antall pins4
Åpner med nøkkel nr.GM1365
SikkerhetsnivåStandard sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonUtvidet
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde2"
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeUtvidet
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangulær
værbestandighetNoe korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8301108000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelkonfigurasjonKroppsfargeKroppshøydeSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakeltypeSjakkelbreddeBody MaterialPris
BATTALION 1XRT4 Hengelås 4-pin tastet forskjellig | AB4FZP 1XRT4ÅpenSølv1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Åpen7 / 8 "Stål150NOK
BATTALION 1XRT5 hengelås 4-pin tastet forskjellig | AB4FZQ 1XRT5ÅpenSølv1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Åpen3 / 4 "Stål111NOK
BATTALION 1XRT8 Hengelås 4-pinners tastet annerledes | AB4FZU 1XRT8ÅpenSølv1.5 "5 / 16 "1.25 "Åpen1"Stål162NOK
BATTALION 1XRT9 Hengelås 4 pin nøkkel forskjellig | AB4FZV 1XRT9ÅpenSølv1"3 / 16 "5 / 8 "Åpen9 / 16 "Stål84NOK
BATTALION 1XRU5 Hengelås 4-pin tastet forskjellig | AB4GAA 1XRU5UtvidetSølv1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "Utvidet7 / 8 "Stål183NOK
BATTALION 1XRU7 Hengelås 4 pin nøkkel forskjellig | AB4GAC 1XRU7ÅpenSvart1.75 "3 / 8 "1.125 "Åpen5 / 8 "Laminert stål101NOK
BATTALION 1XRV1 Hengelås 4-stiftsnøkkel forskjellig | AB4GAF 1XRV1ÅpenSølv1 1 / 3 "1 / 4 "1.5 "Åpen3 / 4 "Stål147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XRU3 hengelås 4-pins forskjellig
175NOK / enhet