KILLARK EML4530X2G Led lysarmatur Farlig plassering 45w tak | AF3MFT 7J127

KILLARK EML4530X2G Led lysarmatur Farlig plassering 45w tak

På lager
Vare: AF3MFT Modell: EML4530X2GKryssref: 7J127

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-40 til 131 grader F
FinishBakt pulver Epoxy / Ppolyester
Armaturens varenummer6JEN0
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt45
Høyde12.625 "
HusfinishTan
Housing MaterialKobberfritt aluminium
Lampe inkludertJa
Lampe Antall10 LED
LampetypeLED
Lampe watt45
Lengde8 13 / 16 "
MonteringTak
Monteringsbrakett Varenummer2PDC9
Spenning120-277
Bredde8 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.8115
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9405400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: riflet globe og vakt

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMonteringBreddePris
KILLARK VM1L4530 Led lysarmatur Farlig plassering Overflatefeste | AE9FJU 6JEM9 VM1L45307.5 "13.5 "-13.625 "16 674 NOK
KILLARK EML4530 Led lysarmatur Farlig plassering riflet | AE9FJV 6JEN0 EML453012.625 "8 13 / 16 "-8 13 / 16 "23 105 NOK
KILLARK EML4530A2G Led lysarmatur Farlig plassering 45w anheng | AF3MFR 7J126 EML4530A2G12.625 "8 13 / 16 "Anheng8 13 / 16 "26 243 NOK
KILLARK EML4530B2G Led lysarmatur Farlig plassering 45w Vegg | AF3MFU 7J128 EML4530B2G12.625 "8 13 / 16 "Wall8 13 / 16 "31 550 NOK
KILLARK VM1L4530A2GLG Led lysarmatur Farlig plassering 45w anheng | AF3MFV 7J129 VM1L4530A2GLG7.5 "13.5 "Anheng13.625 "19 800 NOK
KILLARK VM1L4530X2GLG Led lysarmatur Farlig plassering 45w tak | AF3MFW 7J130 VM1L4530X2GLG7.5 "13.5 "Tak13.625 "19 747 NOK
KILLARK VM1L4530B2GLG Led lysarmatur Farlig plassering 45w Vegg | AF3MFX 7J131 VM1L4530B2GLG7.5 "13.5 "Wall13.625 "20 513 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK EML4530X2G Led lysarmatur Farlig plassering 45w tak
27 779 NOK / enhet