KILLARK VM1L4530 Led lysarmatur Farlig plassering Overflatefeste | AE9FJU 6JEM9

KILLARK VM1L4530 Led lysarmatur Farlig plassering Overflatefeste

På lager
Vare: AE9FJU Modell: VM1L4530Kryssreferanse: 6JEM9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-40 til 131 grader F
FinishBakt pulver Epoxy / Ppolyester
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt45
Høyde7.5 "
HusfinishTan
Housing MaterialKobberfritt aluminium
Lampe inkludertJa
Lampe Antall10 LED
LampetypeLED
Lampe watt45
Lengde13.5 "
Spenning120-277
Bredde13.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.318
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode9405408000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Overflatemontering

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMonteringBreddePris
KILLARK EML4530 Led lysarmatur Farlig plassering riflet | AE9FJV 6JEN0 EML453012.625 "8 13 / 16 "-8 13 / 16 "23 105 NOK
KILLARK EML4530A2G Led lysarmatur Farlig plassering 45w anheng | AF3MFR 7J126 EML4530A2G12.625 "8 13 / 16 "Anheng8 13 / 16 "26 243 NOK
KILLARK EML4530X2G Led lysarmatur Farlig plassering 45w tak | AF3MFT 7J127 EML4530X2G12.625 "8 13 / 16 "Tak8 13 / 16 "27 779 NOK
KILLARK EML4530B2G Led lysarmatur Farlig plassering 45w Vegg | AF3MFU 7J128 EML4530B2G12.625 "8 13 / 16 "Wall8 13 / 16 "31 550 NOK
KILLARK VM1L4530A2GLG Led lysarmatur Farlig plassering 45w anheng | AF3MFV 7J129 VM1L4530A2GLG7.5 "13.5 "Anheng13.625 "19 800 NOK
KILLARK VM1L4530X2GLG Led lysarmatur Farlig plassering 45w tak | AF3MFW 7J130 VM1L4530X2GLG7.5 "13.5 "Tak13.625 "19 747 NOK
KILLARK VM1L4530B2GLG Led lysarmatur Farlig plassering 45w Vegg | AF3MFX 7J131 VM1L4530B2GLG7.5 "13.5 "Wall13.625 "20 513 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK VM1L4530 Led lysarmatur Farlig plassering Overflatefeste
16 674 NOK / enhet