KILLARK LZ2S17230 armatur Fluorescerende Farlig F17t8 | AD8HEL 4KGR3

KILLARK LZ2S17230 Armatur Fluorescerende Farlig F17t8

På lager
Vare: AD8HEL Modell: LZ2S17230Kryssreferanse: 4KGR3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-18 til 40 grader F
ArmaturtypeLineær lysrør
Armatureffekt34
Høyde6 15 / 16 "
HusfinishNaturlig 316 spesifikasjonsgrad rustfritt
Housing MaterialRustfritt hus, Lexan polykarbonatlinse
LampebetegnelseF17T8
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF17T8
Lampe watt120
Lengde29 9 / 16 "
MonteringTak
Spenning120-277
Bredde8.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.201
Skipets høyde (cm)83.57
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode9405103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeOmgivelsestemp. OmrådeArmaturtypeLampe wattLengdeMonteringBreddeArmatureffektPris
KILLARK LZ2S32230 armatur Fluorescerende Farlig F32t8 | AD8HEM 4KGR4 LZ2S32230F32T8-18 til 40 grader FLineær lysrør12053.5 "Tak8.031 "6420 355 NOK
KILLARK LZ2SE2-32230 Armatur Fluorescerende Farlig F32t8 120v | AD8HEN 4KGR5 LZ2SE2-32230F32T8-18 til 40 grader FLineær lysrør12053.5 "Tak8.031 "6429 563 NOK
KILLARK LZ2N32230 Armatur farlig | AG7GGW 6YE81 LZ2N32230F32T80 til 104 grader FFarlige innretninger3253.25 "Ledning og oppheng, to 3/4 "nav på enden av armaturet, med 3/4" x 1/2 "reduksjoner8.25 "6413 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK LZ2S17230 Armatur Fluorescerende Farlig F17t8
19 967 NOK / enhet