KILLARK LZ2N32230 Armatur farlig | AG7GGW 6YE81

KILLARK LZ2N32230 Armatur farlig

På lager
Vare: AG7GGW Modell: LZ2N32230Kryssreferanse: 6YE81

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig lysarmatur
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
FinishLys beige
ArmaturtypeFarlige innretninger
Armatureffekt64
Høyde5.75 "
HusfinishLys beige
Housing MaterialGlassfiberforsterket polyester
LampebetegnelseF32T8
Lampe Antall2
LampetypeF32T8
Lampe watt32
Lengde53.25 "
MonteringLedning og oppheng, to 3/4 "nav på enden av armaturet, med 3/4" x 1/2 "reduksjoner
Spenning120-277
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.8695
Skipets høyde (cm)140.97
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Mathåndtering og områder som er farlige fra kull eller trestøv, Klasse I Div 2 farlige damper og tung fuktighet

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeOmgivelsestemp. OmrådeArmaturtypeLampe wattLengdeMonteringBreddeArmatureffektPris
KILLARK LZ2S17230 armatur Fluorescerende Farlig F17t8 | AD8HEL 4KGR3 LZ2S17230F17T8-18 til 40 grader FLineær lysrør12029 9 / 16 "Tak8.031 "3419 967 NOK
KILLARK LZ2S32230 armatur Fluorescerende Farlig F32t8 | AD8HEM 4KGR4 LZ2S32230F32T8-18 til 40 grader FLineær lysrør12053.5 "Tak8.031 "6420 355 NOK
KILLARK LZ2SE2-32230 Armatur Fluorescerende Farlig F32t8 120v | AD8HEN 4KGR5 LZ2SE2-32230F32T8-18 til 40 grader FLineær lysrør12053.5 "Tak8.031 "6429 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK LZ2N32230 Armatur farlig
13 571 NOK / enhet