Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW2032 # 2 Phillips Power Bit | AD8LUX 4KX06

DEWALT DW2032 #2 Phillips Power Bit

På lager
Vare: AD8LUX Modell: DW2032Kryssreferanse: 4KX06
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde3.5 "
BitstilPhillips
MaterialeRustfritt stål
Total lengde3.5 "
Punktstørrelse#2
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
typenPhillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeSakMaterialeTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW2002 # 2 Phillips Bit - Pakke med 2 | AD8LLW 4KW95 DW2002-Sett inn bitS2 stål1"#2261NOK
DEWALT DW2003 # 3 Phillips Bit - Pakke med 2 | AD8LLX 4KW96 DW2003-Sett inn bitS2 stål1"#3256NOK
DEWALT DW2021 # 1 Phillips Power Bit | AD8LUT 4KX02 DW2021-Sett inn bitKaldt smidd stål2"#1135NOK
DEWALT DW2022 #2 Phillips Power Bit | AD8LUU 4KX03 DW2022-Sett inn bitKaldt smidd stål2"#2135NOK
DEWALT DW2023 # 3 Phillips Power Bit | AD8LUV 4KX04 DW2023-KraftbitKaldt smidd stål2"#3135NOK
DEWALT DW2031 # 1 Phillips Power Bit | AD8LUW 4KX05 DW20313.5 "KraftbitRustfritt stål3.5 "#1148NOK
DEWALT DW2033 # 3 Phillips Power Bit | AD8LUY 4KX07 DW20333.5 "KraftbitStål3.5 "#3145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW2032 #2 Phillips Power Bit
48NOK / enhet