KILLARK EQF6430D4G Kompakt lysrørarmatur med AF9JQD | AF3AUC 7AA35

KILLARK EQF6430D4G Kompakt fluorescerende armatur med AF9JQD

På lager
Vare: AF3AUC Modell: EQF6430D4GKryssreferanse: 7AA35

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt lysrør
Omgivelsestemp. Område-40 Grader F
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt64
Høyde11 15 / 16 "
HusfinishTan
Housing MaterialKobberfritt aluminium
LampebetegnelseGX24-Q-3
Lampe inkludertJa
Lampe Antall2
Lampetypefluorescent
Lampe watt32
Lengde8 13 / 16 "
Spenning120-277
Bredde8 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9405400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
KILLARK EQF6430A2G Cfl-armatur med AF9JQA | AF3ACQ 7A0X0 EQF6430A2GAnheng22 477 NOK
KILLARK EQF6430X2G Cfl Armatur Med AF9JQB | AF3ADW 7A0Z9 EQF6430X2GTak24 013 NOK
KILLARK EQF6430B2G Kompakt lysrørarmatur med AF9JQC | AF3ARW 7AA06 EQF6430B2GWall27 784 NOK
KILLARK EQF6430 Fluor 64w 120-277v Hsg/globus | AF9JPQ 2PDA8 EQF6430-19 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK EQF6430D4G Kompakt fluorescerende armatur med AF9JQD
24 840 NOK / enhet