Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE WG250 Magnetisk sveisegrunn 3 1/2 tomme D 250 A | AC2RGH 2MJK6

MAG-MATE WG250 magnetisk sveisegrunn 3 1/2 tomme D 250 A

På lager
Vare: AC2RGH Modell: WG250Kryssreferanse: 2MJK6
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
758NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk sveiseplate
amps250
Diameter3 1 / 2 "
Høyde2.25 "
Maks. Dra35 lb.
typenVårbelastet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stud (messing)
    • Egenskaper: Utløserhåndtak

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeLengdetypenPris
MAG-MATE WG800 Magnetisk sveisegrunn 3 1/2 tomme D 800 A | AC2RGK 2MJK8 WG8008002.25 "-Vårbelastet859NOK
MAG-MATE WG200R Magnetisk sveiseslipt, 2-7/8 x 2-3/4 tommer, 150 lbs. | CD2FDT 45EX64 WG200R2002.752.875 "På / av sveising1 391 NOK
MAG-MATE WG300R Magnetisk sveiseslipt, 2-7/8 x 2-3/4 tommer, 150 lbs. | CD2FDU 45EX65 WG300R3002.75 "2.875 "På / av sveising1 459 NOK
MAG-MATE WG800R magnetisk sveiseslip, 5 x 4-5 / 8 tommer, 450 lbs. | CD2FDV 45EX66 WG800R8004.6255"På / av sveising4 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE WG250 magnetisk sveisegrunn 3 1/2 tomme D 250 A
758NOK / enhet