GODKJENT LEVERANDØR 3GXY5 ark Pps Hvit 1 1/2 tomme T 12 x 12 tommer | AC9JYL

APPROVED VENDOR 3GXY5 ark Pps hvit 1 1/2 tommer T 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AC9JYL Modell: 3GXY5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEOff-White
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeEkstrudert polyfenylensulfid
Material TypeUfylt
Driftstemp. Område32 grader til 425 grader F
Strekkfasthet13,500 psi
Tykkelse1.5 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1975
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920940000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3GXX9 ark Pps Hvit 1/4 tomme T 12 x 12 tommer | AC9JYF 3GXX90.25 "9 028 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3GXY1 ark Pps Hvit 3/8 tommer T 12 x 12 tommer | AC9JYG 3GXY10.375 "13 429 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3GXY2 ark Pps Hvit 1/2 tomme T 12 x 12 tommer | AC9JYH 3GXY20.5 "18 043 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3GXY3 ark Pps Hvit 3/4 tommer T 12 x 12 tommer | AC9JYJ 3GXY30.75 "25 563 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3GXY4 ark Pps Hvit 1 tomme T 12 x 12 tommer | AC9JYK 3GXY41"32 467 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3GXY6 Ark Pps Hvit 2 Tommer T 12 x 12 In | AC9JYM 3GXY62"63 799 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXY5 ark Pps hvit 1 1/2 tommer T 12 x 12 tommer
55 260 NOK / enhet