Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN OBB-A1183 mikroskopfilter, grå | CE8KRG

KERN AND SOHN OBB-A1183 mikroskopfilter, grå

På lager
Vare: CE8KRG Modell: OBB-A1183

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakfiltre
FARGEgrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)0.2
Skipets lengde (cm)5
Skipets bredde (cm)5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
KERN AND SOHN OBB-A1184 mikroskopfilter, grå | CE8KRH OBB-A1184grå300NOK
KERN AND SOHN OBB-A1513 Filter, grå | CE8KYV OBB-A1513Grå300NOK
KERN AND SOHN OBB-A3209 mikroskopfilter, grå | CJ6ZYC OBB-A3209grå300NOK
KERN AND SOHN OBB-A3210 mikroskopfilter, grå | CJ6ZYD OBB-A3210grå300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A1183 mikroskopfilter, grå
300NOK / enhet