Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1721000 Hylseanker, 3/4 tommers ankerdia., 2-1/2 tommers ankerlengde, 5Pk | AF9PRT 30PK50

MKT FASTENING 1721000 Hylseanker, 3/4 tomme ankerdia., 2-1/2 tomme ankerlengde, 5pk

På lager
Vare: AF9PRT Modell: 1721000Kryssreferanse: 30PK50
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
519NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde2.5 "
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
Min. Innbygging2"
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11620
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)8780

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1721000 Hylseanker, 3/4 tomme ankerdia., 2-1/2 tomme ankerlengde, 5pk
519NOK /pakke