KILLARK VE3Q8442E30D4GLN Armatur Cfl Stanchion Mount | AF3CJQ 7AP72

KILLARK VE3Q8442E30D4GLN Fixture Cfl Stanchion Mount

På lager
Vare: AF3CJQ Modell: VE3Q8442E30D4GLNKryssreferanse: 7AP72

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig plassering
Omgivelsestemp. Område-20 til 40 grader F
Armaturens varenummer4KGN9
Armatureffekt84
Høyde5.437 "
HusfinishTan
Housing MaterialKobberfritt aluminium
LampebetegnelseF42TBX / A / ECO
Lampe inkludertJa
Lampe Antall2
LampetypeCFL
Lampe watt42
Lengde13 11 / 16 "
MonteringStanchion
Monteringsbrakett Varenummer2PDF1
Spenning120-277
Bredde13 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.9335
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9405400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Armaturfunksjoner 2 AC-forkoblinger hver Drift 1 lampe for normal strømredundans. 1 lampe fungerer i nødmodus, 1 1/4" Hub

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
KILLARK VE3Q8442E30A2GLN Armatur Cfl anhengsfeste | AF3CGV 7AP30 VE3Q8442E30A2GLNAnheng33 625 NOK
KILLARK VE3Q8442E30X2GLN Armatur Cfl Takmontering | AF3CHK 7AP44 VE3Q8442E30X2GLNTak33 572 NOK
KILLARK VE3Q8442E30B2GLN Fixture Cfl Veggfeste | AF3CJA 7AP58 VE3Q8442E30B2GLNWall34 338 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK VE3Q8442E30D4GLN Fixture Cfl Stanchion Mount
32 338 NOK / enhet