Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK EMI20 glødelampe A-23/ps-25 | AF9JPN 2PDA6

KILLARK EMI20 glødelampe A-23/ps-25

På lager
Vare: AF9JPN Modell: EMI20Kryssreferanse: 2PDA6
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
5 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødende lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-40 Grader F
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt150/200/300
Høyde10 5 / 16 "
HusfinishTan
Housing MaterialKobberfritt aluminium
LampebetegnelseA-23 / PS-25
Lampe inkludertNei
Lampe Antall1
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampe watt150/200/300
Lengde7.437 "
Bredde7.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1625
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode9405103000

Produktvarianter

ProduktModellMonteringArmatureffektHøydeSpenningBreddeHusfinishHousing MaterialLampebetegnelsePris
KILLARK EMI20A2G glødelampe med AF9JQA | AF3ACN 7A0W8 EMI20A2GAnheng30010 5 / 16 "2507.437 "TanKobberfritt aluminiumA-23 / PS-258 053 NOK
KILLARK NV2IG15ASG Glødelampe med AC2ZEB AF9JQW | AF3ACR 7A0X1 NV2IG15ASGAnheng1502.25 "120-2774 9 / 16 "Grå30% glassfylt termohærdet polyesterA19 / A212 395 NOK
KILLARK NV2IG15XSG glødelampe med AC2ZEB AC2ZDZ | AF3ADX 7A142 NV2IG15XSGTak15012.25 "120-2774 9 / 16 "Grå30% glassfylt termohærdet polyesterA19 / A212 561 NOK
KILLARK EMI20B2G glødelampe med AF9JQC | AF3ARU 7AA04 EMI20B2GWall30010 5 / 16 "2507.437 "TanKobberfritt aluminiumA-23 / PS-2513 361 NOK
KILLARK NV2IG15BSG glødelampe | AF3ARX 7AA07 NV2IG15BSGWall1502.25 "120-2774 9 / 16 "Grå30% glassfylt termohærdet polyesterA19 / A213 412 NOK
KILLARK EMI20D4G glødelampe med AF9JQD | AF3AUA 7AA33 EMI20D4G-150/200/30010 5 / 16 "2507.437 "TanKobberfritt aluminiumA-23 / PS-2510 416 NOK
KILLARK NV2IG15 glødelampe A19/a21 | AF9JQV 2PDG1 NV2IG15-1502.25 "120-2774 9 / 16 "Grå30% glassfylt termohærdet polyesterA19 / A21973NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK EMI20 glødelampe A-23/ps-25
5 396 NOK / enhet