KILLARK KFP170-76 Floodlight Farlig sted Mhps M137 | AD8HEC 4KGP4

KILLARK KFP170-76 Flomlys farlig sted Mhps M137

På lager
Vare: AD8HEC Modell: KFP170-76Kryssreferanse: 4KGP4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakflomlys
Omgivelsestemp. Område-30 til 55 grader F
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt175
Høyde18 "
HusfinishElektrostatisk påført bronselakk
Housing MaterialKobberfritt aluminium
LampebetegnelseM137
Lampe inkludertNei
Lampe Antall1
LampetypeMHPS
Lampe watt175
Lengde16.38 "
Monteringtrunnion
Foreslått lampenummer1E686
Spenning120-208-240-277
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.128
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode9405408000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektLampebetegnelseLampetypeLampe wattForeslått lampenummerPris
KILLARK KFP400-76 Floodlight Farlig sted Mhps M135 | AD8HEA 4KGP2 KFP400-76-30 til 55 grader C400M135MHPS4003JJ9616 257 NOK
KILLARK KFP250-76 Floodlight Farlig sted Mhps M138 | AD8HEB 4KGP3 KFP250-76-30 til 55 grader F250M138MHPS2504PL0714 352 NOK
KILLARK KFS400-76 Floodlight Farlig sted Hps S51 | AD8HED 4KGP5 KFS400-76-40 til 55 grader F400S51HPS400-16 283 NOK
KILLARK KFS250-76 Floodlight Farlig sted Hps S50 | AD8HEE 4KGP6 KFS250-76-40 til 55 grader F250S50HPS250-14 781 NOK
KILLARK KFS150-76 Floodlight Farlig sted Hps S55 | AD8HEF 4KGP7 KFS150-76-40 til 55 grader F150S55HPS150-14 442 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK KFP170-76 Flomlys farlig sted Mhps M137
15 947 NOK / enhet