KILLARK VM3P170X2GLG Mh armatur med AC2ZDK og AC2ZDZ | AF3AEK 7A188

KILLARK VM3P170X2GLG Mh armatur med AC2ZDK og AC2ZDZ

På lager
Vare: AF3AEK Modell: VM3P170X2GLGKryssreferanse: 7A188

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetal Halide lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-40 til 149 grader F
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt175
Høyde5.375 "
HusfinishTan
Housing MaterialKobberfritt aluminium
LampebetegnelseM137
Lampe inkludertNei
Lampe Antall1
LampetypeMetal Halide Pulse Start
Lampe watt175
Lengde13 9 / 16 "
MonteringTak
Foreslått lampenummer1E686
Spenning120-208-240-277
Bredde11.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.935
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9405400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektForeslått lampenummerBreddeHøydeLampebetegnelseLampetypePris
KILLARK EMH100A2G metallhalogen lysarmatur med AF9JQA | AF3ACM 7A0W7 EMH100A2GAnheng-40 Grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide19 600 NOK
KILLARK VM3P170A2GLG Mh lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDN | AF3ADB 7A0Y0 VM3P170A2GLGAnheng-40 til 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start17 095 NOK
KILLARK VM5P250A2GLG Mh lysarmatur med AC2ZDL og AC2ZDN | AF3ADF 7A0Y4 VM5P250A2GLGAnheng-40 Grader F2504PL0711.88 "9 9 / 16 "M138Metal Halide Pulse Start24 715 NOK
KILLARK EMH100X2G metallhalogen lysarmatur med AF9JQB | AF3ADU 7A0Z6 EMH100X2GTak-40 Grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide21 135 NOK
KILLARK EMH100B2G metallhalogen lysarmatur med AF9JQC | AF3ART 7AA03 EMH100B2GWall-40 Grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide24 907 NOK
KILLARK VM3P170B2GLG Mh lysarmatur med AC2ZDK og AC2ZDP | AF3ATG 7AA16 VM3P170B2GLGWall-40 til 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start17 807 NOK
KILLARK EMH100D4G metallhalogen lysarmatur med AF9JQD | AF3ATZ 7AA32 EMH100D4G--40 Grader F1002DZX68 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide21 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK VM3P170X2GLG Mh armatur med AC2ZDK og AC2ZDZ
17 041 NOK / enhet