GL HUYETT Dyvelpinner

filtre

APPROVED VENDOR -

Dowel Pin, stål

StilModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris (eks. mva)
A1NE850.0626 til 0.0628 "220Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 16 "1 / 4 "B8543NOK
A1NE900.0626 til 0.0628 "220Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 16 "3 / 4 "B8525NOK
A1NE930.0938 til 0.094 "510Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85408NOK
B50R100DPSO0.5 "58900Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 2 "1"RC 50 - 58464NOK
B50R150DPSO0.5 "58900Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 2 "1.5 "RC 50 - 58533NOK
B50R250DPSO0.5 "58900Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 2 "2.5 "RC 50 - 58746NOK
B50R200DPSO0.5 "58900Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 2 "2"RC 50 - 58657NOK
B25R200DPSO0.25 "14720Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 4 "2"RC 50 - 581 164NOK
B25R250DPSO0.25 "14720Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 4 "2.5 "RC 50 - 581 402NOK
B25R150DPSO0.25 "14720Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 4 "1.5 "RC 50 - 581 000NOK
B25R125DPSO0.25 "14720Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 4 "1.25 "RC 50 - 58872NOK
B18R125DPSO0.187 "8300Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 16 "1.25 "RC 50 - 58721NOK
B18R150DPSO0.187 "8300Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 16 "1.5 "RC 50 - 58836NOK
B18R100DPSO0.187 "8300Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 16 "1"RC 50 - 58750NOK
B31R125DPSO0.312 "23000Svart+/-. 010 "Alloy Steel5 / 16 "1.25 "RC 50 - 581 069NOK
B31R150DPSO0.312 "23000Svart+/-. 010 "Alloy Steel5 / 16 "1.5 "RC 50 - 581 157NOK
B31R100DPSO0.312 "23000Svart+/-. 010 "Alloy Steel5 / 16 "1"RC 50 - 58998NOK
B37R100DPSO0.375 "33100Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 8 "1"RC 50 - 581 069NOK
B37R150DPSO0.375 "33100Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 8 "1.5 "RC 50 - 581 393NOK
A1NE990.1251 til 0.1253 "930Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 8 "1 / 4 "B85-
RFQ
A1NU260.1876 til 0.1878 "2130Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 16 "7 / 8 "B8513NOK
CZ12660.2501 til 0.2503 "-Plain-Herdet stål1 / 4 "2"B8565NOK
CZ12640.2501 til 0.2503 "-Plain-Herdet stål1 / 4 "1.5 "B8563NOK
CZ12600.2501 til 0.2503 "-Plain-Herdet stål1 / 4 "1"B8558NOK
CZ12620.2501 til 0.2503 "-Plain-Herdet stål1 / 4 "1.25 "B8558NOK
FABORY -

Dyvelpinner

StilModellGrunnleggende materialeDobbel skjærstyrke (kg)FestelengdeKlasseLengdeLengde ToleranseNominell diameterPin Dia.Pris (eks. mva)
AU39080.009.0087Alloy Steel1,800 kg7/8-7 / 8 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "388NOK
AU39080.006.0075Alloy Steel800 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "295NOK
AB39080.050.0100Alloy Steel51,000 kg1-1 "+/- 0.012 "1 / 2 "0.5001 til 0.5003 "4 665NOK
AB39080.062.0400Alloy Steel79,800 kg4-4 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "2 950NOK
AU39080.012.0087Alloy Steel3,200 kg7/8-7 / 8 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "281NOK
AB39080.075.0300Alloy Steel114,000 kg3-3 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "3 466NOK
AU39080.037.0050Alloy Steel28,700 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 8 "0.3751 til 0.3753 "398NOK
AU39080.006.0031Alloy Steel800 kg5/16-5 / 16 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "492NOK
AB39080.050.0075Alloy Steel51,000 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 2 "0.5001 til 0.5003 "4 705NOK
AB39080.087.0350Alloy Steel156,000 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "7 / 8 "0.8751 til 0.8753 "7 287NOK
AB39080.062.0350Alloy Steel79,800 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "3 275NOK
AU39080.009.0062Alloy Steel1,800 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "206NOK
AB39080.037.0075Alloy Steel28,700 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "3 / 8 "0.3751 til 0.3753 "8 905NOK
AU39080.100.0450Alloy Steel204,000 kg4 1 / 2-4 1 / 2 "+/- 0.012 "1"1.0001 til 1.0003 "266NOK
AU39080.050.0075Alloy Steel51,000 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 2 "0.5001 til 0.5003 "90NOK
AB39080.031.0075Alloy Steel20,000 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "5 / 16 "0.3126 til 0.3128 "9 917NOK
AU39080.062.0250Alloy Steel79,800 kg2 1 / 2-2 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "400NOK
AU39080.062.0300Alloy Steel79,800 kg3-3 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "187NOK
AB39080.050.0175Alloy Steel51,000 kg1 3 / 4-1 3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 2 "0.5001 til 0.5003 "4 085NOK
AU39080.009.0031Alloy Steel1,800 kg5/16-5 / 16 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "191NOK
AU39080.062.0350Alloy Steel79,800 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "166NOK
AB39080.075.0200Alloy Steel114,000 kg2-2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "9 116NOK
AB39080.009.0050Alloy Steel1,800 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "20 477NOK
AB39080.012.0050Alloy Steel3,200 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "38 738NOK
AB39080.012.0062Alloy Steel3,200 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "16 436NOK
RICHARD MANNO CO. -

Dyvelpinner

StilModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)Nominell diameterTotal lengdePris (eks. mva)
AD15-2500.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1 / 4 "1 002NOK
AD15-5000.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1 / 2 "369NOK
AD15-1870.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "3 / 16 "345NOK
AD15-10000.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1"686NOK
AD15-8750.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "7 / 8 "530NOK
AD15-7500.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "3 / 4 "209NOK
AD15-6250.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "5 / 8 "369NOK
AD15-4370.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "7 / 16 "384NOK
AD15-3120.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "5 / 16 "352NOK
AD15-1250.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1 / 8 "511NOK
AD15-3750.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "3 / 8 "304NOK
AD16-1870.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "3 / 16 "546NOK
AD16-6250.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "5 / 8 "497NOK
AD16-3750.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "3 / 8 "210NOK
AD16-4370.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "7 / 16 "379NOK
AD16-12500.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1.25 "391NOK
AD16-10000.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1"289NOK
AD16-8750.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "7 / 8 "302NOK
AD16-7500.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "3 / 4 "515NOK
AD16-2500.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1 / 4 "495NOK
AD16-5000.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1 / 2 "356NOK
AD16-3120.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "5 / 16 "397NOK
AD17-3750.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "3 / 8 "463NOK
AD17-7500.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "3 / 4 "478NOK
AD17-4370.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "7 / 16 "425NOK
MICRO PLASTICS -

Tappestifter, Nylon

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A25004702501 / 4 "34NOK
A25004703753 / 8 "-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin, rustfritt stål

StilModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris (eks. mva)
AMS16555-6070.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "5 / 8 "Rc 36-42349NOK
AMS16555-6050.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "7 / 16 "Rc 36-42325NOK
AMS16555-6060.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "1 / 2 "Rc 36-42247NOK
AMS16555-6040.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "3 / 8 "Rc 36-42300NOK
AMS16555-6020.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "1 / 4 "Rc 36-42318NOK
AMS16555-6030.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "5 / 16 "Rc 36-42163NOK
AMS16555-6010.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "3 / 16 "Rc 36-42321NOK
AMS16555-6080.0626 til 0.0628 "610Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 16 "3 / 4 "Rc 36-42369NOK
AMS16555-6090.0782 til 0.0784 "700Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål5 / 64 "1 / 4 "Rc 36-42300NOK
AMS16555-6200.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "1 / 2 "Rc 36-42415NOK
AMS16555-6170.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "5 / 16 "Rc 36-42356NOK
AMS16555-6240.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "1"Rc 36-42227NOK
AMS16555-6190.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "7 / 16 "Rc 36-42283NOK
AMS16555-6180.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "Rc 36-42264NOK
AMS16555-6220.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "3 / 4 "Rc 36-42261NOK
AMS16555-6210.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "5 / 8 "Rc 36-42394NOK
AMS16555-6230.0939 til 0.0941 "1000Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål3 / 32 "7 / 8 "Rc 36-42194NOK
B1TU630.986 å 1mm-Plain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM1.55mmB80168NOK
B1TU620.986 å 1mm-Plain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM110mmB80199NOK
AMS16555-6310.1251 til 0.1253 "1800Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 8 "1"Rc 36-42300NOK
AMS16555-6280.1251 til 0.1253 "1800Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 8 "5 / 8 "Rc 36-42231NOK
AMS16555-6290.1251 til 0.1253 "1800Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 8 "3 / 4 "Rc 36-42176NOK
AMS16555-6320.1251 til 0.1253 "1800Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 8 "1.25 "Rc 36-42325NOK
AMS16555-6300.1251 til 0.1253 "1800Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 8 "7 / 8 "Rc 36-42323NOK
AMS16555-6260.1251 til 0.1253 "1800Passivert+/- 0.010 "416 rustfritt stål1 / 8 "7 / 16 "Rc 36-42303NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne Standard

StilModellDiameterFinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessEnkelt skjærstyrke (kg)Pris (eks. mva)
A4DAK50.0888 til 0.0988 "Naturlig+/- 0.005 "nylon3 / 32 "1 / 2 "--68NOK
A4DAH70.12 til 0.13 "Naturlig+/- 0.005 "nylon1 / 8 "1 / 2 "--96NOK
A4DAH90.12 til 0.13 "Naturlig+/- 0.005 "nylon1 / 8 "3 / 8 "--191NOK
A4DAJ20.12 til 0.13 "Naturlig+/- 0.005 "nylon1 / 8 "1 / 4 "--190NOK
A4DAH10.245 til 0.255 "Naturlig+/- 0.005 "nylon1 / 4 "1 / 2 "--46NOK
B1TU610.986 å 1mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM18mmB80-164NOK
B1TU600.986 å 1mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM16mmB80-166NOK
A4DAK10.1825 til 0.1835 "Naturlig+/- 0.005 "nylon3 / 16 "3 / 4 "--90NOK
A4DAJ80.1825 til 0.1835 "Naturlig+/- 0.005 "nylon3 / 16 "1 / 2 "---
RFQ
B1TU691.486 å 1.5mmPlain+/- 0.50mmA1 rustfritt stålM1.520mmB80-129NOK
B1TY451.502 å 1.508mmPlain+/- 0.25mmHerdet stålM1.54mmC52-62418281NOK
B1TU711.986 å 2mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM28mmB80-210NOK
B1TU701.986 å 2mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM26mmB80-202NOK
C1TY532.002 å 2.008mmPlain+/- 0.25mmHerdet stålM28mmC52-62742344NOK
C1TY512.002 å 2.008mmPlain+/- 0.25mmHerdet stålM26mmC52-62742231NOK
C1TY552.002 å 2.008mmPlain+/- 0.25mmHerdet stålM210mmC52-62742224NOK
C1TY572.002 å 2.008mmPlain+/- 0.50mmHerdet stålM212mmC52-62742184NOK
B1TU772.486 å 2.5mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM2.56mmB80-139NOK
B1TU802.486 å 2.5mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM2.510mmB80-155NOK
B1TU782.486 å 2.5mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM2.58mmB80-137NOK
B1TU842.486 å 2.5mmPlain+/- 0.50mmA1 rustfritt stålM2.520mmB80-198NOK
B1TU822.486 å 2.5mmPlain+/- 0.50mmA1 rustfritt stålM2.514mmB80-162NOK
B1TU882.982 å 3mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM38mmB80-162NOK
B1TU932.982 å 3mmPlain+/- 0.50mmA1 rustfritt stålM314mmB80-201NOK
B1TU892.982 å 3mmPlain+/- 0.25mmA1 rustfritt stålM310mmB80-171NOK
GRAINGER -

Dyvelpinner

StilModellLengdeNominell diameterPin Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
AM39080.010.00044"1mm1.000mm-308NOK
AM39080.010.00055"1mm1.000mm-387NOK
AM39080.020.00055"2mm2.000mm-222NOK
AM39080.015.00055"1.5mm1.500mm-212NOK
AM39080.040.00066"4mm4mm-165NOK
AM39080.015.00088"1.5mm1.500mm-242NOK
AM39080.050.00088"5mm5.000mm-225NOK
BM39080.025.00088"2.5mm2.500mm-246NOK
AM39080.010.00088"1mm1.000mm-344NOK
AM39080.060.00088"6mm6.000mm-309NOK
AM39080.015.001010 "1.5mm1.500mm-198NOK
AM39080.010.001010 "1mm1.000mm-278NOK
CM39080.060.001010 "6mm6.000mm-298NOK
AM39080.080.001010 "8mm8.000mm-644NOK
AM39080.080.001212 "8mm8.000mm-337NOK
DM39080.010.001212 "1mm1.000mm-341NOK
EM39080.025.001212 "2.5mm2.500mm-242NOK
AM39080.015.001212 "1.5mm1.500mm-214NOK
AM39080.100.001212 "10mm10.000mm-575NOK
AM39080.015.001414 "1.5mm1.500mm-164NOK
FM39080.020.001414 "2mm2.000mm-301NOK
AM39080.100.001414 "10mm10.000mm-465NOK
GM39080.030.001414 "3mm3.000mm-179NOK
AM39080.015.0016161.5mm1.500mm-298NOK
HM39090.060.0016166mm6.000mmM4698NOK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 5/32 "x 1/2" Lengde PK25

ModellSakPris (eks. mva)
2MB45AC2QUT480NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 45 mm L, 5 mm pinnediameter, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.050.0045CD2LRP257NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 40 mm L, 5 mm pinnediameter, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.050.0040CD2LRN745NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 40 mm L, 3 mm pinnediameter, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.030.0040CD2LRM466NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 10 mm L, 2.5 mm pinnediameter, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.025.0010CD2LRK319NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 5/8 X 3 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
62R300DPSOAF2MQE770NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 3/8 X 2 L, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
37R200DPSOAF2MPZ1 719 NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 1/8 X 1 L, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
12R100DPSOAF2MPP705NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 1/4 X 1/2 L, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
25R50DPSOAF2MPK692NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelstift Legert stål 1/8 X 1/2 L, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
12R50DPSOAF2MPC533NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne legert stål 1/2" X 3" Lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME48AC2RBQ203NOK
APPROVED VENDOR -

Dowel Pin Alloy Steel 1/8 "x 2" lengde PK50

ModellSakPris (eks. mva)
2MB38AC2QUR449NOK
GRAINGER -

Stålpinne, vanlig overflate, 28 mm L, 10 mm pinnediameter, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39080.100.0028CD2LRZ565NOK
APPROVED VENDOR -

Dyvelpinne legert stål 5/16" X 4" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
2ME15AC2RAV-
RFQ
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?